G-1028 バックメッシュ クールパワーサポート長袖 コーコス信岡 31085199 G-1028 バックメッシュ クールパワーサポート長袖 コーコス信岡 31085199 G-1028 バックメッシュ クールパワーサポート長袖 コーコス信岡 31085199 G-1028 バックメッシュ クールパワーサポート長袖 コーコス信岡 31085199 G-1028 バックメッシュ クールパワーサポート長袖 コーコス信岡 31085199

バックメッシュ クールパワーサポート長袖

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ブラック 注文コード31085199 品番G-1028
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

Sは女性シルエットに対応したレディースサイズ
締め付けを少なくしてベタつきを軽減する『ゆるフィット』仕様
肩から背中にかけて全面メッシュ素材を使用して涼しさUP
脇裏消臭テープ付き
全方向ストレッチ素材
触れるとひんやり接触冷感
強い日差しからの日焼けを軽減するUVカット
汗吸いがよくすぐ乾く吸汗速乾
GLADIATOR衿テープ付き

用途GLADIATOR/グラディエーター/コンプレッション/パワーサポート/長袖/メッシュ ブラック サイズL 胸囲(cm)96 着丈(cm)69 機能ストレッチ、消臭効果、接触冷感 裄丈(cm)76
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31085269
2024-08-06
用途:
防水工事作業時
牧野工業株式会社 様 (建設業・工事業)

背中がメッシュで一番涼しいと思います。出来れば大きいサイズも作ってほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする