アスカレッドU

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 穴径(Φmm)3 注文コード31085897 品番2557190051
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は穴径など3種類から選べます 他の種類を見る

面切りが可能、ウェーブタイプの切断刃。
レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。
ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。

呼び寸法M10 外径×厚さ×穴径(mm)105×2.0×3 刃高(mm)7 用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断 穴径(Φmm)3 ボス径20 適合被削材種コンクリート、レンガ、石材等 寸法PCD(mm)35
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする