レヂトン
レヂトンの ディスク研磨材
レヂトンの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
レヂトンの ダイヤモンドホイール
アスカレッドU替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31085906
品番
2557190052
参考基準価格(税別)
¥10,310
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10
外径×厚さ×穴径(mm)
105×2.0×3
刃高(mm)
7
ボス径
20
穴径(Φmm)
3
寸法PCD(mm)
35