レヂトン
レヂトンの ディスク研磨材
レヂトンの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
レヂトンの ダイヤモンドホイール
アスカレッドU替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31085924
品番
2557190054
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径×厚さ×穴径(mm)
125×2.0×3
刃高(mm)
7
ボス径
20
穴径(Φmm)
3
寸法PCD(mm)
35