5ポケット 半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31086328 品番 G-437
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

SS〜5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sは女性対応シルエット
シワになりにくく肌離れのよいワッフル生地
収納性抜群の5ポケット
首元Vガゼット
ボタン付き胸ポケット
前後にある脇ポケット
長めの袖丈
ラグラン袖
裾フライス仕様
GLADIATORロゴネーム(右袖・左裾)

用途GLADIATOR/グラディエーター/G-GAIA/ポケット/Tシャツ/半袖/ワッフル ホワイト サイズL 胸囲(cm)115 混率(%)ポリエステル55、綿45(ライトワッフル) 着丈(cm)65 機能通気性、保温性 裄丈(cm)50
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする