曜日別特売
G-437 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31086574

 

G-437 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31086574
G-437 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31086574
G-437 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31086574
G-437 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31086574
G-437 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31086574
G-437 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31086574
G-437 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31086574
G-437 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31086574
G-437 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31086574

5ポケット 半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1着注文コード31086574品番G-437
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590

SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sは女性対応シルエット
シワになりにくく肌離れのよいワッフル生地
収納性抜群の5ポケット
首元Vガゼット
ボタン付き胸ポケット
前後にある脇ポケット
長めの袖丈
ラグラン袖
裾フライス仕様
GLADIATORロゴネーム(右袖・左裾)

用途
GLADIATOR/グラディエーター/G-GAIA/ポケット/Tシャツ/半袖/ワッフル
ブラックサイズLL胸囲(cm)121混率(%)ポリエステル55、綿45(ライトワッフル)着丈(cm)67機能通気性、保温性裄丈(cm)52
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする