レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
ナクスヂスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
粒度
120
砥粒
WA(ステンレス用)
注文コード
31086615
品番
100x2.0x15
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
粒度・砥粒
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ!
パットレスタイプです。
用途
溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。
引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。
アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
外径×厚さ×穴径(mm)
100×2.0×15
粒度
120
砥粒
WA(ステンレス用)
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
主要切断材料
アルミ、ダイキャスト製品
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。