レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断機用カッター(チップソー)
マッハソーMG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31086728
品番
180x1.6x20
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
高性能タイプ 鉄・ステンレス兼用 サーメット刃。
厚鋼20mm以上もサクサク切断可能!
従来品の耐久力2.5倍UP!切断スピード25%UP!(平鋼50C切断時)
外径×厚さ×穴径(mm)
180×1.6×20
刃数
48
用途
アングル、チャンネル、デッキプレート、棒鋼、各種型鋼、各種パイプ、ライニング管、ALC、平板、アルミの切断に最適
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
適合材
鉄・ステンレス
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。