曜日別特売

黒皮サンダー用ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
粒度(C#40)
内容量1箱(10本)注文コード31087358品番100x485
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

No.1・No.2・No.3

用途
強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削。
ビード、塗装剥がし
粒度(C#40)外径×厚さ×穴径(mm)W100×485砥粒NO.3
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
※黒皮サンダー R-500/1000の純正ベルトになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする