レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
小径サイズ切断砥石(金属用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
31087412
品番
100×2.2×15
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味・耐久性抜群!
外径×厚さ×穴径(mm)
100×2.2×15
粒度
46
砥粒
A
用途
鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
硬度
S
最高使用周速度(m/s[m/min])
72
主要切断材料
鉄・ステンレスなどの金属鋼材
注意
※切断砥石をご使用の際は、必ず切断砥石専用カバーを装着して下さい。労働安全衛生法により義務付けられています。
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。