W-角型 ショベル 木柄 モノタロウ 31087482

W-角型 ショベル 木柄 モノタロウ 31087482 W-角型 ショベル 木柄 モノタロウ 31087482 W-角型 ショベル 木柄 モノタロウ 31087482

ショベル 木柄

(32件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31087482 品番W-角型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。

全長(mm)970 材質(頭)鉄(50Mn) 質量(kg)1.76 用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 板厚(mm)1.6 材質(柄部)タモ材 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)255
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。
※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。
※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。
※テコの代わりに使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31087482 W-角型 46851885 - 木柄ショベル モノタロウ 木柄ショベル モノタロウ 1本 1,398 税込1,538 後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31087482
2020-04-04
用途:
用水、溝掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

地元の用水、溝掃除に必要で購入しました。ホームセンターと比較購入していないのでコスパは分かりませんが、今回特価で購入でき、作りもしっかりしていたのでとても良い買い物ができました。問題なく使用できています。

対象商品:
31087473
2020-04-17
用途:
植木の植え替え
卸売・小売業

植木の植え替えの為に穴を掘ろうとしたら、根本からポッキリ。力を入れてる時に折れるとは危険この上ない。販売終了だそうですが、当然ですね。

対象商品:
31087473
2019-07-08
用途:
畑仕事
サービス業

冬季に使用するには木の方が良いと思います。又鉄部分も結構厚く締まった雪を掘り返すにはピッタンコです

対象商品:
31087473
2019-08-31
用途:
溝切

軽さは良好です・溝切の堀下げ時ピン部でしなり音が不安になりました。

対象商品:
31087473
2019-08-09
用途:
畑起し、雪割り

軽くて使いやすいです。1シーズン外に置きっぱなしにしていましたが耐久性もそこそこありそうです。

対象商品:
31087473
2019-05-05
用途:
畑作業
サービス業

木柄が腐って使えなくなったので、新しく購入しました。
柄の木が前のより柔らかいような、、、?
酷使するので、耐久性が若干不安ですが、安かったので、今のところ満足です。

対象商品:
31087473
2020-01-24
用途:
穴掘り
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えています。値段が安いので助かっています。

対象商品:
31087473
2019-06-26
用途:
植村の植え替え など

以前使っていたものと同様強度等不満ありません
、助かっています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする