PN-50PM プリーツ型マスク アイリスオーヤマ 31087622

PN-50PM プリーツ型マスク アイリスオーヤマ 31087622 PN-50PM プリーツ型マスク アイリスオーヤマ 31087622

プリーツ型マスク

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード31087622 品番PN-50PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

花粉・ハウスダスト対策にお徳用大容量タイプのプリーツ型マスクです。花粉を99%カットするフィルターを採用しています。「側面両端Vカット加工」により、スキマを低減し花粉などの侵入をブロックします。耳にやさしいやわらか平型ゴムを採用しています。

形状プリーツ型 構造3層 寸法(縦×横)(mm)175×90 ひもタイプ耳かけ式 入数(枚)50 種別簡易マスク 材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン・ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31087622 PN-50PM 55289974 20PN-30PM ディスポーザブルマスク ふつう 30枚 アイリスオーヤマ ディスポーザブルマスク ふつう 30枚 アイリスオーヤマ 1箱(30枚) 799 税込879 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31087613
2019-03-05
用途:
花粉症対策
建設業・工事業

この商品のウリであろう「側面両端Vカット加工」はたしかに良いです。
本来両頬の部分は山折りの様になり隙間が空いてしまいますが、この加工により隙間が空かないようになっています。
マスク自体も厚みがあるのでこの価格でこのクオリティーならばお得だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
31087622
2018-12-20
用途:
清掃時
丸彦渡辺建設株式会社 様 (建設業・工事業)

この商品は厚みがあり、口元が見えないのがいいのと、清掃時にでる細かいホコリを通しにくいのがいいです。
長時間付けていても耳が痛くなりにくいのもいいです。

対象商品:
31087613
2019-03-11
用途:
構内作業時

サイズを見ないで買ってしまい小さめでした。本文にもサイズがあることを明記して頂けるとうっかりミスを防げるのではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
31087622
2018-05-13
用途:
分別作業時
サービス業

普段作業に使用しているので予備に購入する。着けてみると大きさもちょど良く耳も痛くなく良い製品でした。次回も購入したい。

対象商品:
31087613
2018-04-23
用途:
花粉症用

花粉症対策で購入いたしました、杉 ヒノキなどの花粉アレルギーが有りまして、年中マスクを着用しています。定期的に購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31087622
2018-02-27
用途:
木工加工作業時
建設業・工事業

いいのか悪いのか、締め付け具合が緩めで私にはちょうどいい感じです。
両サイドのVカットも気に入ってます。

対象商品:
31087622
2017-08-28
用途:
清掃作業

乾燥した日はホコリで鼻がムズムズするので、マスクは必需品。リーズナブルでつけ心地も楽なので重宝します。

対象商品:
31087622
2017-08-25
用途:
掃除、バイクに乗るとき、風邪気味の時
サービス業

サイドにカットが入っているこの形が顔にフィットすることを知りませんでしたが、これからこの形にしようと思います。
耳も痛くならず、とても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする