ZIPLOA
ZIPLOAの 防護服・保護服・特殊服
ZIPLOAの 腕カバー
ムシヨケZ 防虫アームカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31087938
品番
NT-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
腕を虫から守るネット状のアームカバー
用途
アウトドア・ガーデニング・農作業
色
グリーン
サイズ
F
幅(cm)
18
全長(cm)
51
素材
ポリエステル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。