ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
ファスナー安全ベストショート丈「爽メッシュ」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31088114
品番
538486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ファスナーで留めるタイプの安全ベスト
反射材に穴があいているため涼しい
小さく折り畳め持ち運びも楽々
用途
交通警備/交通誘導/工事現場/祭り/イベント/夜間作業/防犯活動
サイズ
F
着丈(cm)
45
腰廻り(cm)
90〜130
色(本体)
ネイビー
厚さ(cm)
1
丈区分
ショート丈
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。