用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど
仕様完成商品、軽量樹脂フレーム、飛散防止効果あり、壁掛け用金具・ひも付、木製、木目
材質ミラー(2mm厚)・ポリスチレン・ポリプロピレン・スチール・綿
幅(mm)280
質量(kg)1.2
色ブラウン
高さ(mm)600
奥行(mm)35
テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ヴィンテージ