NK-215 軽量ウォールミラーKarui 永井興産 31088394 NK-215 軽量ウォールミラーKarui 永井興産 31088394 NK-215 軽量ウォールミラーKarui 永井興産 31088394 NK-215 軽量ウォールミラーKarui 永井興産 31088394 NK-215 軽量ウォールミラーKarui 永井興産 31088394

軽量ウォールミラーKarui

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4台) 注文コード31088394 品番NK-215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

軽量で壁掛けに最適なウォールミラー
木目柄のフレームがお部屋を優しい雰囲気に。
設置場所を選ばないシンプルでスタンダードに使いやすいデザイン。
フレームには軽量素材のポリスチレンを使用、軽さが特徴のウォールミラーです。
壁に掛けると空間に奥行を与えお部屋が広く感じられます。
本体に取付ける金具・紐が付属されていて届くとすぐに使えます。※壁側の取付け金具(フック)は付属していません。
用途に合わせて選べる3サイズ。
軽量樹脂フレーム
飛散防止効果あり
壁掛け用金具・ひも付
完成商品

用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品、軽量樹脂フレーム、飛散防止効果あり、壁掛け用金具・ひも付、木製、木目 材質ミラー(2mm厚)・ポリスチレン・ポリプロピレン・スチール・綿 幅(mm)280 質量(kg)1.2 ホワイト 高さ(mm)600 奥行(mm)35 テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ヴィンテージ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする