DJ(ドライブジョイ)
パスターブラックC 油性・エアゾールタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本(420mL)
注文コード
31088864
品番
V9240‐0014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
色
黒
塗布厚さ
薄膜
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性