※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)1.6厚さ(mm)6.35材質PVDコーティング注文コード31091535品番CNMG160616N-EG AC6040M
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など63種類から選べます他の種類を見る ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。