曜日別特売
CNMG090308N-FB T3000Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 31092524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG090308N-FB T3000Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 31092524
CNMG090308N-FB T3000Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 31092524
CNMG090308N-FB T3000Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 31092524

旋削チップ CNMG-FB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18材質コーテッドサーメット注文コード31092524品番CNMG090308N-FB T3000Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400

低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。

材質コーテッドサーメット形状ひし形80°厚さ(mm)3.18タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材切刃長さ(mm)9.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカFB切削領域微小切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T3000Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

仕上げ加工用チップブレーカ M級ネガティブ FE型 / FB型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31092524CNMG090308N-FB T3000Z31092515CNMG090308N-FB T2500ZCNMG090308N-FB T3000Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 31092515旋削チップ CNMG-FB住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする