※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
旋削チップ CNMG-FE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
材質
コーテッドサーメット
注文コード
31092899
品番
CNMG090304N-FE T3000Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
材質
コーテッドサーメット
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.18
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
等級
M
被削材
鋼
切刃長さ(mm)
9.7
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
内接円(mm)
(IC)9.525
ブレーカ
FE
切削領域
微小切削
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
穴の形状
円筒穴
材種
T3000Z
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
断続
注意
※製品画像は代表画像です。
商品説明動画
仕上げ加工用チップブレーカ M級ネガティブ FE型 / FB型
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31092899
CNMG090304N-FE T3000Z
31092890
CNMG090304N-FE T2500Z
旋削チップ CNMG-FE
住友電工ハードメタル
1箱(10個)
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)