鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31092958 品番11228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,850
この商品は49種類から選べます 他の種類を見る

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。

全長(mm)98 用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。 材質ハイス鋼 サイズ9×2.8 シャンク径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)2.8 外径(Φmm)9 有効長(mm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31092958 11228 68128472 11228 鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 1本 4,398 税込4,838 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31093125
2021-09-17
用途:
鉄板の穴あけ
荒井エンヂニア 様

皿もみ部を六角レンチで締め込む際に締め切らない為ズレてしまいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする