曜日別特売
CNMG090408N-FE T1500Z 旋削チップ CNMG-FE 住友電工ハードメタル 31093145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG090408N-FE T1500Z 旋削チップ CNMG-FE 住友電工ハードメタル 31093145
CNMG090408N-FE T1500Z 旋削チップ CNMG-FE 住友電工ハードメタル 31093145
CNMG090408N-FE T1500Z 旋削チップ CNMG-FE 住友電工ハードメタル 31093145

旋削チップ CNMG-FE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76材質コーテッドサーメット注文コード31093145品番CNMG090408N-FE T1500Z
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。

材質コーテッドサーメット形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材切刃長さ(mm)9.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカFE切削領域微小切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T1500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況一般
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

仕上げ加工用チップブレーカ M級ネガティブ FE型 / FB型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする