CNMG160608N-ME AC4015K 旋削チップ CNMG-ME 住友電工ハードメタル 31094308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG160608N-ME AC4015K 旋削チップ CNMG-ME 住友電工ハードメタル 31094308
CNMG160608N-ME AC4015K 旋削チップ CNMG-ME 住友電工ハードメタル 31094308
CNMG160608N-ME AC4015K 旋削チップ CNMG-ME 住友電工ハードメタル 31094308

旋削チップ CNMG-ME

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35材種AC4015K注文コード31094308品番CNMG160608N-ME AC4015K
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。

材質CVDコーティング形状ひし形80°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)6.35等級M被削材鋳鉄切刃長さ(mm)16.1勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.10内接円(mm)(IC)15.875ブレーカME切削領域中~粗切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種AC4015Kブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする