BIKERS
リザーバータンクカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
パープル
シルバー
グレー
チタンカラー
ブラック
グリーン
ブルー
パープル
レッド
オレンジ
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31094726
品番
Y0198-PUR
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
純正フロントブレーキマスターのリザーバータンクカバーを、お好みのデザインカラーにドレスアップ。
用途
純正フロントブレーキマスター用
適合
NMAX 16-22
色
パープル
材質
アルミ
タイプ
純正フロントブレーキマスター用
型番
Y0198
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色あいの異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズ、色あいの異なりによる返品はお受けできません。