曜日別特売
CNMG120416N-UZ AC4015K 旋削チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル 31095954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120416N-UZ AC4015K 旋削チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル 31095954
CNMG120416N-UZ AC4015K 旋削チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル 31095954
CNMG120416N-UZ AC4015K 旋削チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル 31095954

旋削チップ CNMG-UZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)1.6厚さ(mm)4.76材質CVDコーティング注文コード31095954品番CNMG120416N-UZ AC4015K
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

安定した性能の全周ブレーカ。

材質CVDコーティング形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材鋳鉄切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカUZ切削領域中~粗切削コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種AC4015Kブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする