※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76材質PVDコーティング注文コード31097117品番DNMG150408N-EM AC5005S
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥8,248販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など24種類から選べます他の種類を見る 優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。