※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35材質PVDコーティング注文コード31097266品番DNMG150608N-EM AC5015S
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など24種類から選べます他の種類を見る 優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。