※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76材質コーテッドサーメット注文コード31097914品番DNMG110404N-FE T1500Z
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥8,688販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など96種類から選べます他の種類を見る 仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。