アスファルト用 ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ 31100886 アスファルト用 ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ 31100886 アスファルト用 ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ 31100886 アスファルト用 ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ 31100886 アスファルト用 ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ 31100886 アスファルト用 ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ 31100886

ソフトコーンM ノンベースタイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 31100886 品番 アスファルト用
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。
支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。
台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。
設置面に合わせたアンカーセットが付属します。

(本体)オレンジ、(反射部)白 高さ(mm)650 付属品固定用アスファルトアンカー 仕様M16ボルト埋め込タイプ 材質ポリウレタン 台座寸法(mm)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31100947
2019-11-04
用途:
駐車場の入口、両脇へ設置
大丸建設株式会社 様

車がブロック塀に、接触するので、注意喚起のために設置。

車の接触した跡が有るが、製品に問題無しで、満足している。

値段は、材料やさんとと同価格

対象商品:
31100947
2018-09-05
用途:
駐車場の安全対策
大谷石材センター 様 (建設業・工事業)

ベースが無いので有効スペースが広く確保でき大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする