画像準備中

定量ろ紙No.5A

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 寸法(mm)600×600 注文コード31101473 品番01513600
参考基準価格(税別)¥57,690 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

定量濾紙の中では、最も濾過速度は速く、粗大な沈殿物の濾過に適しています。
JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Aに相当します。

用途
粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)の濾過。
鋼中ケイ素の定量分析。
電界分析、比色分析、光学機械試験の溶液濾過。
厚さ(mm)0.22 寸法(mm)600×600 pH0〜12 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)97 アズワン品番64-1175-36 保留粒子径(μm)7 ろ水時間(s)60 吸水度(cm)9.5 破裂強さ(kPa)61 灰分含有率(%)0.01
注意
※ジメチルスルホキシドに耐性がありません。
※ブフナー漏斗を使用して濾過する場合、漏斗の穴径や濾過の圧力によっては、濾紙に穴があくおそれがあります。そのような場合は、メッシュシートなどのサポートを敷いた上に濾紙をセットしてください。
※製法や原料に由来する製品の特性上、微量分析の結果に影響を与える恐れがあります。このため、濾液や捕捉物の微量分析を行う場合は、ブランク値の測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする