ADVANTEC
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28CP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
穴径(μm)
0.8
0.2
0.45
0.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
31101656
品番
39132283
参考基準価格(税別)
¥141,870
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
穴径(μm)
0.8
有効ろ過面積(cm
2
)
5.1
形状
(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.86
残液量(mL)
0.1以下
材質
(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌
未滅菌
最高使用温度(℃)
60
対応溶液
水系
アズワン品番
63-1237-65