SNMG150608N-EM AC8020P 旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル 31101737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG150608N-EM AC8020P 旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル 31101737
SNMG150608N-EM AC8020P 旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル 31101737
SNMG150608N-EM AC8020P 旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル 31101737

旋削チップ SNMG-EM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)15.875材質CVDコーティング注文コード31101737品番SNMG150608N-EM AC8020P
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

材質CVDコーティング形状正方形90°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)6.35等級M被削材切刃長さ(mm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.10内接円(mm)(IC)15.875ブレーカEM切削領域中~粗切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種AC8020Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況一般
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする