曜日別特売

ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
穴径(μm)0.2
内容量1箱(500個)注文コード31101936品番39123223
参考基準価格(税別)¥175,920販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。
一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。
5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、
PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。

用途
培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。
各種水溶液、ガスの精密濾過。
穴径(μm)0.2有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系アズワン品番64-1193-16
注意
※本製品は、分析用と専用品です。医療用途には、ご使用できません。
※有機溶剤が残留した状態では、蒸気滅菌を行わないでください。フィルターが損傷します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする