画像準備中

ホットプレート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31102286 品番 HTP352AB
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。

使用温度範囲(℃)50〜250(プレート表面温度) ヒーター容量(kW)0.9 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)350×250 材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング) 質量(kg)7 安全装置過電流ブレーカー ヒーターステンレスシーズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×285×130 温度センサーK熱電対 電源(AC100V)9A(50/60Hz) 温度調節精度±7.5℃ 使用周囲温度(℃)5〜35 温度調節熱電対式ON-OFF制御 アズワン品番4-853-01 温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする