画像準備中

ホットプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)550×350 注文コード31102322 品番HTP552AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥111,000
この商品はプレート寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。

使用温度範囲(℃)50〜250(プレート表面温度) ヒーター容量(kW)1.4 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)550×350 材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング) 質量(kg)13 安全装置過電流ブレーカー ヒーターステンレスシーズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×385×130 温度センサーK熱電対 電源(AC100V)14A(50/60Hz) 温度調節精度±7.5℃ 使用周囲温度(℃)5〜35 温度調節熱電対式ON-OFF制御 アズワン品番4-853-03 温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31102322 HTP552AB 62097404 HTP552AB ホットプレート HTPシリーズ ADVANTEC ホットプレート HTPシリーズ ADVANTEC 1個 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする