画像準備中

恒温器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31102645 品番 TBA033DA
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

水槽に載せるだけで、槽内の温度制御ができます。
タイマー運転を設定できます。
フロート式空焚き防止装置及び温度調節器付属の自己診断機能による二重の安全装置で過熱を防止します。

使用温度範囲(℃)室温+5〜70 温度調節精度±0.07℃ 使用周囲温度(℃)5〜35 運転方式定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ) 温度センサーサーミスター ヒーターSUS316L パイプヒーター ヒーター容量(W)300 撹拌方式プロペラ式 材質(水槽)ポリプロピレン樹脂 安全装置自己診断機能(過熱、過冷却、温度センサー断線、ヒーター断線)、空焚防止装置(液面フロート)、独立過熱防止装置、過電流保護ヒューズ 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×290×97 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×105×207 槽容量(L)4.5 電圧(V)(50/60Hz)AC100 4A 質量(kg)2.5 付属品ポリプロピレン水槽(1個) 仕様温度調節器/マイコンPID制御 アズワン品番63-1237-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする