画像準備中

オイルバス スターラー用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 槽容量(L)8 注文コード31102767 品番TBX223SB
参考基準価格(税別)¥64,900 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は槽容量など6種類から選べます 他の種類を見る

用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。
持ち運びに便利な把手付です。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。

ヒーター容量(kW)1.2 槽容量(L)8 付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個) 材質(槽)SUS304 形状角型 質量(kg)3.2 使用温度範囲(℃)室温+5〜230℃ 安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316L パイプヒーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×385×215 電源(AC100V)12A(50/60Hz) 温度調節精度±3.5℃(200℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5〜35 温度調節液体膨張式 アズワン品番63-1238-45 温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時) 温度上昇時間(分)約60(室温→230℃) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×220×170
注意
※使用温度100℃以下でご使用の場合は、槽内を撹拌しながら使用してください。
※熱媒体に油以外を使用しないでください。
※油量の最低レベルは油槽の約半分までです。また、オイルの熱膨張を考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達したときに7分目から8分目になるよう給油してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする