SNMG120404N-GU AC4010K 旋削チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 31102769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120404N-GU AC4010K 旋削チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 31102769
SNMG120404N-GU AC4010K 旋削チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 31102769
SNMG120404N-GU AC4010K 旋削チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 31102769

旋削チップ SNMG-GU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)12.7材質CVDコーティング注文コード31102769品番SNMG120404N-GU AC4010K
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。

材質CVDコーティング形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材鋳鉄切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカGU切削領域中切削コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種AC4010Kブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況連続~一般
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

GU型ブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする