曜日別特売

オイルバス スターラー用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台槽容量(L)7.6注文コード31102794品番TBX243RA
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。
持ち運びに便利な把手付です。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。

ヒーター容量(kW)1.2槽容量(L)7.6付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304形状丸型質量(kg)3使用温度範囲(℃)室温+5~230℃安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×215電源(AC100V)12A(50/60Hz)温度調節精度±3.5℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式アズワン品番63-1238-47温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)温度上昇時間(分)約60(室温→230℃)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)Φ240×170
注意
※使用温度100℃以下でご使用の場合は、槽内を撹拌しながら使用してください。
※熱媒体に油以外を使用しないでください。
※油量の最低レベルは油槽の約半分までです。また、オイルの熱膨張を考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達したときに7分目から8分目になるよう給油してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする