VZ3140-1DZ-01T ソレノイドバルブ (VZ3140-1〜) SMC 31105925

ソレノイドバルブ (VZ3140-1〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 注文コード31105925 品番VZ3140-1DZ-01T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,450
この商品はリード線取出方法152種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

管接続口径NPTF1/8 リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 切換方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類NPTF 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする