使用流体空気
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
管接続口径Rc1/8サブプレート付
切換方式2位置シングル
応答時間20ms以下(0.5MPa時)
ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付
リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付
保護構造防塵
使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7
ボディオプションパイロット弁個別排気形
周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと)
手動操作方式ロック式C形(手操作形)
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)300
耐振動(m/s2)50