使用流体空気
定格電圧(V)DC24
ねじの種類NPT
管接続口径サブプレートなし
切換方式2位置シングル
応答時間20ms以下(0.5MPa時)
ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線取出方法L形プラグコネクタ リード線なし
保護構造防塵
使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7
周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと)
手動操作方式ノンロックプッシュ式
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)300
耐振動(m/s2)50
パイロット排気方法パイロット弁個別排気形