KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31120626
品番
EXH200-10UTB 有電圧出力オプション付き
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレス鋼
形状
ストレート
アクチュエータの種類
EXH型
接続方式
管フランジ
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類
フローティングボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材