スリングチェーン シングル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)1.12 有効長L(m)2.5 注文コード31120732 品番SE1 6×2.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は使用荷重・有効長Lなど126種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)1.12 チェーン本数1 有効長L(m)2.5 質量(kg)2.63 寸法d(mm)13 寸法a(mm)17 寸法t(mm)110 寸法b(mm)68 寸法s(mm)10 構成1A8W-HSW 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)10 チェーン径(Φmm)6 寸法h(mm)21 フックHSW5-6 寸法w(mm)60 寸法g1(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)85 フック寸法h(mm)21 フック寸法a(mm)17 フック寸法b(mm)68 フック寸法d1(mm)20 フック寸法d2(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする