pewag
スリングチェーン シングル(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
31120906
品番
SE1 10×4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・有効長L
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
3.2
チェーン本数
1
有効長L(m)
4
質量(kg)
11.45
寸法d(mm)
19
寸法a(mm)
26
寸法t(mm)
135
寸法b(mm)
109
寸法s(mm)
14
構成
1A8W-HSW
寸法d1(mm)
34
寸法d2(mm)
16
チェーン径(Φmm)
10
寸法h(mm)
33
フック
HSW10
寸法w(mm)
75
寸法g1(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック寸法e(mm)
131
フック寸法h(mm)
33
フック寸法a(mm)
26
フック寸法b(mm)
109
フック寸法d1(mm)
34
フック寸法d2(mm)
16