スリングチェーン シングル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)2 有効長L(m)2.5 注文コード31121152 品番SE2 8×2.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は使用荷重・有効長Lなど126種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)2 チェーン本数1 有効長L(m)2.5 質量(kg)5.14 寸法d(mm)16 寸法a(mm)20 寸法t(mm)110 寸法b(mm)34 寸法s(mm)14 構成1A8W-LHW 寸法d1(mm)88 寸法d2(mm)25 チェーン径(Φmm)8 寸法h(mm)26 フックLHW7-8 寸法w(mm)60 寸法g1(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)136 フック寸法h(mm)26 フック寸法a(mm)20 フック寸法b(mm)88 フック寸法d1(mm)25 フック寸法d2(mm)12 フック寸法G(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする