スリングチェーン シングル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)3.2 有効長L(m)4 注文コード31121606 品番SE3 10×4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は使用荷重・有効長Lなど126種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)3.2 チェーン本数1 有効長L(m)4 質量(kg)12.14 寸法d(mm)19 寸法a(mm)29 寸法t(mm)135 寸法s(mm)14 構成1A8W-WLHW 寸法d2(mm)16 チェーン径(Φmm)10 寸法h(mm)30 フックWLHW10 寸法w(mm)75 寸法g1(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)218 フック寸法h(mm)30 フック寸法a(mm)29 フック寸法d2(mm)16 フック寸法W(mm)42 フック寸法G(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする