スリングチェーン シングル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)5.3 有効長L(m)3.5 注文コード31121667 品番SE3 13×3.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は使用荷重・有効長Lなど126種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)5.3 チェーン本数1 有効長L(m)3.5 質量(kg)19.1 寸法d(mm)23 寸法a(mm)35 寸法t(mm)160 寸法s(mm)17 構成1A8W-WLHW 寸法d2(mm)20 チェーン径(Φmm)13 寸法h(mm)40 フックWLHW13 寸法w(mm)90 寸法g1(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)269 フック寸法h(mm)40 フック寸法a(mm)35 フック寸法d2(mm)20 フック寸法W(mm)49 フック寸法G(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする