スリングチェーン ダブル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)3.2 有効長L(m)1 注文コード31122735 品番WE3 8×1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は使用荷重・有効長Lなど127種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)3.2 チェーン本数2 有効長L(m)1 質量(kg)5.54 寸法d(mm)19 寸法a(mm)20 寸法t(mm)135 寸法s(mm)14 構成2A8W-WLHW 寸法d2(mm)12 チェーン径(Φmm)8 寸法h(mm)26 フックWLHW7-8 寸法w(mm)75 寸法g1(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)182 フック寸法h(mm)26 フック寸法a(mm)20 フック寸法d2(mm)12 フック寸法W(mm)35 フック寸法G(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする