pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの アイタイプチェーンスリング
スリングチェーン トリプル(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
13.3
有効長L(m)
2
注文コード
31124187
品番
TE5 13×2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・有効長L
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
13.3
チェーン本数
3
有効長L(m)
2
質量(kg)
35.66
寸法a(mm)
40
寸法t(mm)
200
寸法e(mm)
315
寸法b(mm)
170
寸法d1(mm)
39
寸法d2(mm)
17
チェーン径(Φmm)
13
寸法h(mm)
42
フック
FW13
寸法w(mm)
110
寸法g1(mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応